Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67186031
Shaft seal (W C NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67186031
Rubix:10018065
gyártó:67186031

Termék leírás : 030,00X047,00X09,00 WC NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2860 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 9 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső dupla fémkeret tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
