Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67019666
Shaft seal (W C S NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67019666
Rubix:10017817
gyártó:67019666


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : 150,00X180,00X13,00 WCS NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 223 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 150 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | dupla fém armatúra tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre