Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk SKF 110X130X12 CRW1 R

Shaft SEALING RING CRW1

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:110X130X12 CRW1 R
Rubix:212986
gyártó:522829
EAN:0085311035392
SKF OIL SEAL CR 110X130X12 CRW1 R

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő110 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 110X130X12 CRW1 R [SKF]


Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg72,5 g
Belső átmérő110 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség12 mm
Anyagnbr
Kivitelezéskülső fémarmatúrás tömítés rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre