Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk SKF 115X140X12 CRW1 R

Shaft SEALING RING CRW1

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:115X140X12 CRW1 R
Rubix:223090
gyártó:502848
EAN:0085311503112
SKF OIL SEAL CR 115X140X12 CRW1 R

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő115 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ForgO tengelytömítések 115X140X12 CRW1 R [SKF]


Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg90,7 g
Belső átmérő115 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség12 mm
Anyagnbr
Kivitelezéskülső fémarmatúrás tömítés rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre