Referencia
SKF:21164
Rubix:230288
gyártó:517084
EAN:0085311023788


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 53.98 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 76.2 mm |
| Szélesség | 9.525 mm |
Termék leírás : SKF CR 21164 szimering
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 26 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 53.98 mm |
| Külső átmérő | 76.2 mm |
| Szélesség | 9.525 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre