Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk SKF 13571

Shaft SEALING RING CRWH1

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:13571
Rubix:10305735
gyártó:521203
EAN:0085311012652
SKF SEAL CR 13571

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő34.93 mm
Külső átmérő50.8 mm
Szélesség7.95 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 13571 Forgó tengelytömítés


Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg22,6 g
Belső átmérő34.93 mm
Külső átmérő50.8 mm
Szélesség7.95 mm
Anyagnbr
Kivitelezéskülső dupla fémkeret tömítés rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre