Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk SKF 17X30X7 HMSA10 RG
Shaft SEALING RING HMSA10
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:17X30X7 HMSA10 RG
Rubix:280440
gyártó:519245
EAN:7316572269701

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 17X30X7 HMSA10 RG [SKF]
Oil seal SKF
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6,2 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre