Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67017366
Shaft sealing ring (W B S NBR 70 BLACK FSGS)
Lásd a műszaki információkatReferencia
Dichtomatik:67017366
Rubix:10017343
gyártó:W 35 x 50 x 12 B S NBR 70 FSGS


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : 035,00X050,00X12,00 WBS NBR [DICHTOMATK]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 20 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre