Kerek kefe tengellyel Pferd Tools 43701017
Shank Mounted Wheel Brush
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Pferd Tools:43701017
Rubix:10452454
EAN:4007220894606




Dokumentumok
Termék leírás : PFERD Csapos Körkefe/Fonatlan Sb Kisz.Posrbu7015/6St0.30Sg P894606, 43701017
Alkalmazások
Roughening;Deburring;Cleaning;Removing Paint;Derusting;Removing Oxide Layers
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 70 mm |
|---|---|
| Kábelátmérő | 0.3 mm |
| Sebesség terhelés alatt | 15000 rpm |
| Szélesség | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
