Fém csapágy tömítések SKF TMAS 50-050
Shims (set of 10 pieces) 0.50 mm SKF
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:TMAS 50-050
Rubix:34019
EAN:7316571055671


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 13 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 50 mm |
Termék leírás : SKF TMAS 50-050 hézagoló és támasztó alátét 10 db/csomag
Shims set
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 13 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 50 mm |
| Szélesség | 50 mm |
| Vastagság | 0.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre