Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Aventics R412019831

Short-Stroke Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Aventics:R412019831
Rubix:596733
gyártó:R412019831
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : R412019831 - SSI-DA-025-0050-4-02-2-000-000-00


Erősségek

•Ideal for simple assembly and clamping movements, tight installation space, and short strokes
Mount on moving machine parts possible thanks to their low weight
Intelligent connection concept
Available in piston diameters from 12 mm to 100 mm
Available as piston rod, single or double-acting cylinders, with a hollow piston rod, as a non-rotating version with a front plate, or an especially short version without a magnet

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket50 mm
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok80 °C
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre