Közelségérzékelők Festo SIED-M30NB-ZS-K-L

SIED Inductive sensor

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SIED-M30NB-ZS-K-L
Rubix:530945
gyártó:538284
EAN:4052568175627
SIED-M30NB-ZS-K-L Proximity Sensor

Műszaki összefoglalás

Min. feszültség20 V
Max. feszültség320 V
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SIED-M30NB-ZS-K-L 538284


Proximity Sensor SIED-M30NB-ZS-K-L With cable, non-flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=(* to EU directive for EMC, * to EU directive low-voltage devices), Materials note=Free of copper and PTFE

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg187 g
Min. feszültség20 V
Max. feszültség320 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre