Referencia
Festo:SIEF-M30B-PS-S-L-WA
Rubix:530924
gyártó:538305
EAN:4052568175818

Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SIEF-M30B-PS-S-L-WA 538305
Proximity Sensor SIEF-M30B-PS-S-L-WA With plug, flush Mounting Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Measuring principle=Inductive
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 129,7 g |
|---|---|
| Min. feszültség | 10 V |
| Max. feszültség | 30 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre