Referencia
Festo:U-1/2-20
Rubix:531362
gyártó:534225
EAN:4052568048754

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Hangtompító U-1/2-20 534225
Silencer U-1/2-20 Assembly Position=Any, Container size=20, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=10600 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 200x150x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 63,2 g |
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 1/2 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre