Referencia
Festo:U-1/8-I
Rubix:535243
gyártó:3670
EAN:4052568018566

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Hangtompító U-1/8-I 3670
Silencer U-1/8-I Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=2050 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 39x15x14 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3,7 g |
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | 1/8 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre