Érzékelő tartozékok Festo SIM-M12-4GD-5-PU
SIM-M Connecting Cable
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SIM-M12-4GD-5-PU
Rubix:533537
gyártó:164259
EAN:4052568073411
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatl.vezeték SIM-M12-4GD-5-PU 164259
Connecting cable SIM-M12-4GD-5-PU For sensors and Proximity switches. Conforms to standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Cable attribute=Standard, Test conditions of cable=(* Chain link trunking: 5 million cycles, bending radius 75 mm, * Bending strength according to Festo standard, * Test conditions on request), Operating voltage range AC=0 - 250 V, Operating voltage range DC=0 - 250 V
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 208x37x109 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 145,2 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre