Referencia
Dichtomatik:454578
Rubix:10013710
gyártó:454578



Dokumentumok
Termék leírás : 454578 [SIMRIT]
Freudenberg's Wiper AS is a dirt wiper with metal housing. The wiper lip is protruding. A careful fitting is a prerequisite for the correct function of the Wiper AS. Generally, wipers can be quickly and easily fitted by deforming them into a kidney shape.
Erősségek
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt, use in standardised housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B.
Alkalmazások
Application is for example possible in standard cylinders.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 29 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Magasság | 7 mm |
| Kivitelezés | as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre