• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Pneumatikus elemek(39 985)
    • Sűrítettlevegő előkészítés(3490)
    • Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők(11 882)
    • Kompresszorok és sűrítettlevegős rendszerek(189)
    Pneumatika megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Pneumatika
    4. Pneumatikus alkatrészek, kiegészítők
    5. Pneumatikus tengelykapcsolók
    6. Pneumatikus bedugaszolható szerelvény
    7. R414000119

    Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Aventics R414000119

    Single snap-on couplings, series CP1

    Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

    Referencia

    Aventics:R414000119
    Rubix:10227829
    gyártó:R414000119
    brand logo
    brand logo

    Műszaki összefoglalás

    Csatlakozás 1g 1/4

    Dokumentumok

    Termék leírás : R414000119


    Technikai információk


    Jellemzők
    Csatlakozás 1g 1/4
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    FESTO L csatlakozó NPQP-L-Q6-E-FD-P10 133106SMC Fém Gyorscsatlakozó., egyenes, 3/8/NPT1/2, KQB2H11-N04SSMC Gyorscsatlakozó., könyök, 2x8mm, R3/8, KQ2Z08-03ASSMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes, 10mm csohö, KQB2H10-03SSMC Csocsatlakozó.,T-idom,6mm csohöz, réz, KQB2T06-G02FESTO Dug.csavarzat CQ-3/4-22H 177711SMC Gyorscsatlakozó., egyenes, 4mm, G1/8, KQ2H04-G01NGyorscsatlakozó, egyenes átvezeto, 6mm-es csohöz G1/8 menettFESTO Dug.csatlakozó QSW-6HL 130618Gyorscsatlakozó, könyök, 12mm-es csohöz, G3/8 menettel réz kFESTO Dug.csavarzat QS-G1/4-6-100 132039FESTO L csatl. forgó QSRL-M5-4 153529FESTO L csocsavarzat NPQM-L-G14-Q8-P10 558712SMC Rozsdamentes Gyorscsatlakozó, belso menetes, átm., 16mm- Rc 1/2, KQG2S16-04SSMC Fém Gyorscsatlakozóakozó, egyenes, 12mm csohö, KQB2H12-04S
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe