Keskeny ékszíj Optibelt SPA 2332

SK High Performance Wedge Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:SPA 2332
Rubix:211944
gyártó:1660094
EAN:4014486077810
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspa
Felső szélesség12.7 mm
Referenciahossz2332 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Ékszíj SPA 2332


Set constant S=C Plus

The wrapped optibelt SK wedge belt has the characteristics of the excellent Optibelt S=C Plus with an efficiency of almost 97 % and can be used in the set without further measurements.


Replacing a classic profile

In the case of existing drives with a classic profile, e. g. B/17, this can be replaced by the SPB wedge belt profile. A prerequisite for this is the observance of the minimum disc diameter, which is higher than that of the classic V-belt due to its increased design for wedge belt of the same width. Pulleys suitable for wedge belts must also be used.

Erősségek

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Technikai információk


    Jellemzők
    Logisztikai méretek (L x B x H)41x268x268 mm
    Logisztikai Tömeg287 g
    Profilspa
    Felső szélesség12.7 mm
    Referenciahossz2332 mm
    Belső hossz2287 mm
    Külső hossz2350 mm
    Vastagság10 mm
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre