Referencia
SKF:PHG B83X3
Rubix:232501
EAN:7316572708194

Termék leírás : Átlapolt (Multi) ékszíjak PHG B83x3 (2108Li) [SKF]
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | b |
|---|---|
| Belső hossz | 2108 mm |
| Bordák száma | 3 |
| Magasság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
