Referencia
SKF:PHG B146X5
Rubix:466829
EAN:7316572712924

Termék leírás : Átlapolt szíj PHG B146X5
Multiple belts in a single band, provides excellent lateral rigidity to prevent belt turnover and reduce vibration. Oil and heat resistant.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | b |
|---|---|
| Belső hossz | 3708 mm |
| Bordák száma | 5 |
| Magasság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
