Zárókupakok SKF FS 180

SKF felt strips for bearing housings series FS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FS 180
Rubix:544173
gyártó:6267
EAN:7316577754370
SKF FELT SEAL FS 180

Termék leírás : SKF FS 180 tömítés


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)20x4x5 mm
Logisztikai Tömeg0,8 g
Külső átmérő4 mm
Szélesség180 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre