Referencia
SKF:PHF FX60-60X90
Rubix:10409941
EAN:7316574533220




Termék leírás : SKF PHF FX60-60X90 Kúposszorító
Provides ease of installation with zero backlash (torsionally rigid), while eliminating the need for a key
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1600 g |
|---|---|
| Átviteli nyomaték | 6200 N.m |
| Típus | fx60 |
| Fúrási átmérő | 60 mm |
| Meghúzási nyomaték csavarokhoz | 41 N.m |
| Csavarok száma | 10 |
| Felületi nyomótengely | 109 N/mm² |
| Felületi nyomóagy | 164 N/mm² |
| Axiális erő | 207 kN |
| Tengely átmérő | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
