Referencia
SKF:SHT 32
Rubix:540759
EAN:7316577640420



Termék leírás : SKF SHT 32 csapágyház
The inner and outer components of the SH bushing are threaded to correspond to a divided taper angle. A nut with screws is fitted to the inner component. When the screws are tightened, the outer component is subject to axial pressure and "climbs" up the thread on the inner component. The slotted inner component will be pressed against the shaft and the outer component, if slotted, will be pressed against the hub.
Clamping bushing clamping bushing SHT
Technikai információk
Jellemzők
| Átviteli nyomaték | 650 N.m |
|---|---|
| Teljes hossz csavarok nélkül | 68 mm |
| Meghúzási nyomaték csavarokhoz | 18 N.m |
| Csavarok száma | 5 |
| Axiális erő | 41 kN |
| Tengely átmérő | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
