Tűgörgős csapágyazott ketrec és görgő szerelvény SKF K 22X26X13
SKF Needle Ring
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:K 22X26X13
Rubix:202094
gyártó:10189
EAN:7316577124678




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 22 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : SKF K 22X26X13 tugörgos radiális csapágy
Single row, with steel plate cage, according to DIN 5405.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 13x26x26 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 10 g |
| Belső átmérő | 22 mm |
| Külső átmérő | 26 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Sorozat | k |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 18000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 16.3 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10.1 N |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre