Gallér persely SKF PCMF 101207 E

SKF Plain bearing PCMF

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:PCMF 101207 E
Rubix:58082
gyártó:168615
EAN:7316571886183
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő18 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF PCMF 101207 E siklócsapágy persely


Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2,4 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő18 mm
Szélesség7 mm
Sorozatpcmf
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre