Referencia
SKF:PCMF 121409 E
Rubix:40093
EAN:7316571886442

Termék leírás : SKF PCMF 121409 E siklócsapágy persely
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3,5 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 9 mm |
| Sorozat | pcmf |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre