Kúpos szorítós ékszíjtárcsa SKF PHP 2SPB100TB
SKF Pulley Taper Bush 2SPB…TB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 2SPB100TB
Rubix:316693
EAN:7316572626573




Termék leírás : Ékszíjtárcsák PHP 2SPB100TB kolo pasowe [SKF]
All SKF pulleys / sheaves are manufactured from cast iron (G3000). One plane (statically) balanced as standard. Dynamic balancing on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 590 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Referenciaátmérő | 100 mm |
| Barázdák száma | 2 |
| Kúpos persely | 1610 |
| Külső átmérő | 107 mm |
| Szélesség | 44 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
