Önbeálló golyóscsapágyak SKF 13944/VE294, Külső átmérő: 300 mm | Szélesség: 60 mm | Belső átmérő: 220 mm
SKF self-aligning ball bearing 13940, 200x280x60
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:13944/VE294
Rubix:583804
EAN:7316572507216


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 220 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : SKF 13944/VE294 SKF PEKULA
Self-aligning ball bearing two rows, main dimensions according to DIN 630
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11706,5 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 220 mm |
| Külső átmérő | 300 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 139 |
| Referencia sebesség | 3800 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre