Referencia
SKF:PHF TB3030X70MM
Rubix:246001
EAN:7316572609736



Termék leírás : Kúposszorítók és kiegészítok PHF TB3030X70MM - tuleja [SKF]
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 230 g |
|---|---|
| Kúpos persely | 3030 |
| Nyomaték beállítása | 90 N.m |
| Ujj hossza | 76.2 mm |
| Furatátmérő | 70 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
