Collos szíjtárcsa előfúrt kivitelben SKF PHP 14H100RSB
SKF Timing Pulley H…RSB Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PHP 14H100RSB
Rubix:272478
EAN:7316572600962




Termék leírás : Szinkronszíj tárcsák PHP 14H100RSB kolo pasowe [SKF]
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 650 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Fogak száma | 14 |
| Övszélesség (hüvelyk) | 1 '' |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Kivitelezés | 1f |
| Tényleges átmérő | 56.6 mm |
| Külső átmérő | 55.23 mm |
| Teljes szélesség | 45 mm |
| Összekötőagy átmérő | 40 mm |
| Övszélesség | 1 '' |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
