Állítható fogók Beta Tools 1048N 250

Slip Joint Pliers

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Beta Tools:1048N 250
Rubix:10433965
gyártó:010480915
EAN:8054809250359
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz250 mm
Nyitóképesség46 mm
Pozíciók száma8
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : BETA 1048N Vízpumpafogó, csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel


The improved geometry of the teeth - as subjected to induction hardening - ensures an effective, firm, safe, lasting hold for water pump pliers 1048N. The grip quality, enhanced by a head profile synonymous with optimized ergonomic handling and functionality, sets the 1048N item apart from the conventional pliers available in the market. The peculiar slip joint provides optimal resistance to stress, while resulting in improved hexagon and pipe hold, based on eight adjustment options. Available in 3 sizes: 175, 250, 300 mm

Erősségek

•Teeth geometry designed for better pipe and hexagon hold: up to 60 mm for the 300-mm size
Wider head/handle angle for improved ergonomic handling
Triangular section grip for a more comfortable contact surface
Up to 8 adjustment options
Tapered head allowing access to small spaces
Case-hardened nail for improved wear resistance
Contrast retainer preventing accidental hand crushing
Phosphated finish
Slip-proof PVC handles
Made from chrome-vanadium steel
Complies with DIN ISO 8976

Technikai információk


Jellemzők
Hossz250 mm
Nyitóképesség46 mm
Pozíciók száma8
Súly354 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre