Referencia
Festo:SM-TEST-1
Rubix:528961
gyártó:158481
EAN:4052568071387
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Érzékelo vizsg. SM-TEST-1 158481
sensor tester SM-TEST-1 For sensors and Proximity switches. CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Ambient temperature=0 - 40 °C, Operating voltage range DC=12 - 20 V, Power supply=Two 9V batteries, Ready status display=Green LED
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre