Vágó - tartozék / pótalkatrész Roebuck 828049
Snap-off blades - dispensers
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:6877122
Roebuck:828049
Rubix:10004151
EAN:3660338047589
Dokumentumok
Termék leírás : Pengekéshez penge
Blade dispenser for snap-off knives: for safe storage and removal of blades
Heat-treated carbon steel blades for durability
Available in 9 mm (828049: dispenser with 10 x 9 mm blades - 13 segments), 18 mm (798377: dispenser with 10 x 18 mm blades - 8 segments) and 25 mm (896085: dispenser with 5 x 25 mm blades - 7 segments)
Technikai információk
Jellemzők
| Modellhez | cutter 9 mm |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre