Fotoelektromos érzékelők Festo SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L

SOEG Optoelectric sensor

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L
Rubix:526572
gyártó:537714
EAN:4052568174088
SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L Retro-reflective sensor

Termék leírás : Festo SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L reflex fénysorompó - 537714


Retro-reflective sensor SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L With polarised light, round design, with 90° angled beam Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg147 g
Min. hőfok-25 °C
Max. hőfok55 °C
Min. feszültség10 V
Max. feszültség36 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre