Fotoelektromos érzékelők Festo SOEG-S-M18W-S-L
SOEG-S Optoelectronic sensor
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:SOEG-S-M18W-S-L
Rubix:531030
gyártó:537695
EAN:4052568088682
Termék leírás : Festo SOEG-S-M18W-S-L adó - 537695
Transmitter SOEG-S-M18W-S-L Round design, with 90° angled beam Design=Round, Conforms to standard=EN 60947-5-2, Authorisation=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Free of copper and PTFE
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 69,6 g |
|---|---|
| Min. hőfok | -25 °C |
| Max. hőfok | 55 °C |
| Min. feszültség | 10 V |
| Max. feszültség | 36 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre