Pneumatikus irányított szelep SMC VP742-5DZ1-04F-X536
Solenoid valve 3/2 Series VP700
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:VP742-5DZ1-04F-X536
Rubix:10412010
EAN:3618036560565

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Szolenoid és elovezérelt szelepek VP742-5DZ1-04F-X536
High flow capacity:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Low power consumption: 1.8W(DC).Possible to use as either selector valve or divider valve.Changeable from normallyclosed style to normally open style. Vacuum applicable: Up to –101.2kPa.
VP542/742-X536, Single Residual Pressure Release Valve, 3 port Solenoid Valve, ISO13849-1
Erősségek
•Power consumption is reduced by power saving circuit
Longer life expectancy
Noise reduction
Longer life expectancy
Noise reduction
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 503 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre