Pneumatikus irányított szelep SMC VP742-5YO1-04FA

Solenoid valve 3/2 Series VP700

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:VP742-5YO1-04FA
Rubix:10412170
gyártó:VP742-5YO1-04FA
EAN:3618036560428
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Szolenoid és elovezérelt szelepek VP742-5YO1-04FA


High flow capacity:Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Low power consumption: 1.8W(DC).Possible to use as either selector valve or divider valve.Changeable from normallyclosed style to normally open style. Vacuum applicable: Up to –101.2kPa.
•3 Port Pilot Operated Poppet (VP700).
•Port size: 3/8, 1/2.
•Body ported, Base mounted.
•Normally Closed or Normally Open (Changeable).

Body Style: 2 (Body Ported)
Valve Option: Standard (Internal pilot)
Pressure Specification: Standard (0.7 MPa)
Coil Specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24V DC)
Electrical Entry: YO [DIN terminal, Without connector (EN175301-803B)]
Light and Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 04 (1/2)
Thread: F [G (PF)]
Actuation: A (Normally closed)
Option: None
Made to Order: None

Erősségek

•Power consumption is reduced by power saving circuit
Longer life expectancy
Noise reduction

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg634 g
Csatlakozók száma3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre