Pneumatikus irányított szelep SMC EVT317-4DO-02F-Q
Solenoid valve 3/2 Series VT300
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:EVT317-4DO-02F-Q
Rubix:10260917
gyártó:EVT317-4DO-02F-Q
EAN:3618036113334

Termék leírás : SMC Mágnesszelep, 3/2-es monostabil, G1/4, EVT317-4DO-02F-Q
Large Flow Capacity, yet Compact Size.Low Power Consumption.Suitable for Use in Vacuum Applications.1 Valve, 6 Functions. (Universal Porting)Selective porting can provide 6 valve functions,such as N.C. valve, N.O. valve, Divider valve, Selector valve etc.Manifolded valve can be easily convertedfrom N.C. normally closed to N.O. normally open merely by turning over the switch cover.
VT317, 3 Port Direct Operated Poppet, All Types
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 290 g |
|---|---|
| Csatlakozók száma | 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre