Pneumatikus irányított szelep SMC SQ1231DN-51-C6-Q

Solenoid valve 5/2 and 5/3 serie SQ1000

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:SQ1231DN-51-C6-Q
Rubix:10411875
gyártó:SQ1231DN-51-C6-Q
SQ1*3*, 1000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type (New Product)

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SMC Szolenoid és elovezérelt szelepek SQ1231DN-51-C6-Q


The 5 port solenoid valves series SQ was designed for applications which demand high speed, high frequency, long life and a precise response time. The SQ series has an outstanding response time of 12ms or less for SQ1000, 20ms or less for SQ2000 and a life of 200 million cycles. A wide variety of options are available.
SQ1*3*, 1000 Series, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type (New Product)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg125 g
Csatlakozók száma5
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre