Pneumatikus irányított szelep Festo BMFH-2-3-M5

Solenoid valve BMFH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:BMFH-2-3-M5
Rubix:527940
gyártó:4522
EAN:4052568110512
BMFH-2-3-M5 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep BMFH-2-3-M5 4522


Solenoid valve BMFH-2-3-M5 With solenoid coils and sockets, manual operation, Connection M5. Also available without sockets with order suffix "-OD" (for reduced price). Specify voltage when ordering. Valve function=2x3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=50 l/min, Operating pressure=0 - 8 bar, Design structure=Poppet valve with spring return

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg117,8 g
Csatlakozók száma3
Térfogatáram50 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre