Pneumatikus irányított szelep Festo CJM-5/2-1/4-FH

Solenoid valve CJM-5/2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CJM-5/2-1/4-FH
Rubix:396605
gyártó:6159
EAN:4052568110864
CJM-5/2-1/4-FH Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CJM-5/2-1/4-FH 6159


Solenoid valve CJM-5/2-1/4-FH With plug socket and manual override, without sub-base Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=1400 l/min, Operating pressure=1,5 - 8 bar, Nominal size=6,5 mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)125x95x40 mm
Logisztikai Tömeg367,68 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram1400 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre