Pneumatikus irányított szelep Festo CM-5/2-1/2-CH

Solenoid valve CJM-5/2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CM-5/2-1/2-CH
Rubix:529318
gyártó:6117
EAN:4052568110840
CM-5/2-1/2-CH Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CM-5/2-1/2-CH 6117


Solenoid valve CM-5/2-1/2-CH With plug socket and manual override, without sub-base Valve function=5/2 monostable, Operating pressure=1,5 - 10 bar, Pneumatic Connection, port 1=G1/2, Pneumatic Connection, port 2=G1/2, Pneumatic Connection, port 3=G1/2

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg778,3 g
Csatlakozók száma5
Térfogatáram3000 l/min
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre