Pneumatikus irányított szelep Festo CPE18-M3H-5J-QS-8

Solenoid valve CPE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPE18-M3H-5J-QS-8
Rubix:533604
gyártó:163795
EAN:4052568135515
CPE18-M3H-5J-QS-8 Solenoid valve

Műszaki összefoglalás

Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE18-M3H-5J-QS-8 163795


Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values

Erősségek

  • Universal individual valve
  • High flow rate relative to its size

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg347,5 g
Típusmágnesszelep
Csatlakozók száma5
Feszültség230 V
Max. üzemi nyomás10 bar
Térfogatáram850 l/min
Nyomás tartomány2/10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre