Pneumatikus irányított szelep Festo CPE18-P1-3GL-1/4
Solenoid valve CPE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPE18-P1-3GL-1/4
Rubix:524501
gyártó:550163
EAN:4052568094058

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Alapszelep CPE18-P1-3GL-1/4 550163
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Erősségek
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 126,6 g |
|---|---|
| Típus | alapszelep |
| Csatlakozók száma | 3 |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 1300 l/min |
| Nyomás tartomány | 2,5/10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre