Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
Solenoid valve CPE10-M1BH
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
Rubix:529592
gyártó:196849
EAN:4052568159597
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE10-M1BH-3GLS-QS-4 196849
Solenoid valve CPE10-M1BH-3GLS-QS-4 High component density Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=190 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 62,3 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre