Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8

Solenoid valve CPE14-M1BH

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
Rubix:530035
gyártó:196902
EAN:4052568159917
CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8 Solenoid valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8 196902


Solenoid valve CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8 High component density Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=570 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)1x1x1 mm
Logisztikai Tömeg186 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre