Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPE14-M1BH-5L-QS-6
Solenoid valve CPE14-M1BH
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPE14-M1BH-5L-QS-6
Rubix:531996
gyártó:196911
EAN:4052568159993
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE14-M1BH-5L-QS-6 196911
Solenoid valve CPE14-M1BH-5L-QS-6 High component density Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=400 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 110x110x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 138,89 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre