Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPE24-M1H-3OLS-QS-10
Solenoid valve CPE24-M1H
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPE24-M1H-3OLS-QS-10
Rubix:533676
gyártó:163176
EAN:4052568133344
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE24-M1H-3OLS-QS-10 163176
Solenoid valve CPE24-M1H-3OLS-QS-10 High component density Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=1250 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 326,9 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre