Pneumatikus alkatrész - Irányszabályozó szelepcsatlakozó Festo CPE24-M3H-5/3B-3/8

Solenoid valve CPE24-M3H

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPE24-M3H-5/3B-3/8
Rubix:530231
gyártó:170341
EAN:4052568138776
CPE24-M3H-5/3B-3/8 Solenoid valve

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CPE24-M3H-5/3B-3/8 170341


Solenoid valve CPE24-M3H-5/3B-3/8 High component density Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=24 mm, Standard nominal flow rate=2600 l/min, Operating pressure=2,5 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg453 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre